Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz re:cycle Polypropylen (PP) Transparent A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz re:cycle Polypropylen (PP) Transparent A4
Leitz re:cycle Polypropylen (PP) Transparent A4
Leitz re:cycle Polypropylen (PP) Transparent A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14807600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40010003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
40 Blätter
Recycelter Kunststoff
Ja
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
20 g
Dicke
0.14 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2012*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,59*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,46*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,40*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,68*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Esselte
627496
ab € 9,90*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,82*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
40013003
ab € 5,53*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,96*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,84*
Ähnlich
Leitz
47913003
ab € 2,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.