Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2607017106 Herst.-Nr.: 2 607 017 106 EAN/GTIN: 3165140603058 |
| |
|
| | |
| Langlebige Schleifblätter mit leichter Abtragsleistung (120er Körnung – fein) für gleichmäßige Schleifergebnisse auf größeren, ebenen Oberflächen.
Produktmerkmale - Zum perfekten Vorbereiten von Oberflächen für die Weiterverarbeitung, Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten auf Hart- und Weichholz, Holzwerkstoffen, Spanplatten und Metall. Ausbessern vor dem Farb- oder Lackauftrag. - Leistungsstarke, passgenaue Schleifblätter im Format 93 x 230 mm zur Spannbügelbefestigung. - 8 Absauglöcher für Staubabsaugung. - Passend für Schwingschleifer der Marke Black+Decker. - Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 98 mm | | Verpackungstiefe | 235 mm | | Verpackungshöhe | 25 mm | | Paketgewicht | 160 g | Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Schwingschleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Spanholzplatte, Metall, Farbe, Weichholz, Anstrich, Holz | | Markenkompatibilität | Bosch | | Körnung | 120 | | Anzahl der Staubabsaugungslöcher | 8 | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 225 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2415* | € 0,3417* | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,16* | € 7,47* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,43* | € 7,80* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,71* | € 8,21* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,66* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 225 Stück ( entspricht € 76,8825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|