Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 2901-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable 2901-01
Durable 2901-01
Durable 2901-01
Durable 2901-01
Artikel-Nr.:
     107-022414
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     290101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschienen a4
  • Klemmschienen aus Kunststoff sind ein vielseitiges Bindesystem für ungelochtes Schriftgut. Zum schnellen und flexiblen Binden von Unterlagen.
  • Leichtes Aufschieben der Klemmschiene durch abgerundetes Ende.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
297 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,95*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,60*
€ 22,70*
10 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,12*
€ 22,70*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 15,98*
€ 23,22*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,10*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,01*
Zubehör
Durable
291906
ab € 15,44*
Zubehör
Durable
291919
ab € 0,34*
Zubehör
Durable
292619
ab € 1,98*
Zubehör
Durable
293919
ab € 0,1728*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.