Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 2901-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 2901-03
Durable 2901-03
Durable 2901-03
Durable 2901-03
Artikel-Nr.:
     CIDE8-151833
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     290103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschiene
  • Klemmschienen aus Kunststoff sind ein vielseitiges Bindesystem für ungelochtes Schriftgut. Zum schnellen und flexiblen Binden von Unterlagen.
    - Leichtes Aufschieben der Klemmschiene durch abgerundetes Ende.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
297 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1517*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,11*
Zubehör
Durable
291906
ab € 0,292*
Zubehör
Durable
291919
ab € 0,3148*
Zubehör
Durable
292619
ab € 1,96*
Zubehör
Durable
293919
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.