Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecxus D 10Ah NiMH 1-BL Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecxus D 10Ah NiMH 1-BL Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Tecxus D 10Ah NiMH 1-BL Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15432552
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     23741
EAN/GTIN:
     4250145140598
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Akku Ni-Mh Mono 1,2 V. 10000 mAh Blister Diese hochwertigen Energiespender eignen sich besonders für den Einsatz von häufig in Gebrauch stehenden Geräten und bieten somit auf lange Zeit eine kostengünstige Lösung. - umweltfreundlich - ohne Memory-Effekt - bis zu 1000x wieder aufladbar
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
32 x 32 x 60.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Akkuladezeit
15 h
Aufladekreisläufe (max)
500
Produktfarbe
Violett
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60.9 mm
Durchmesser
32 mm
Gewicht
167 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.