Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Elephant Singlepack Light Cyan 24XL Claria Photo HD Ink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-15567138
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T24354020
EAN/GTIN:
8715946519333
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für Fotos in brillanter Qualität
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
XP-750/XP-850
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
141.75 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
42 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
511 g
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone light cyan
,
druckerpatrone epson
,
light cyan tinte epson
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Elephant Multipack 6 Farben 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24284010
ab € 51,95*
Ähnlich
Epson Elephant Multipack 6-colours 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24384011
ab € 84,57*
Ähnlich
Epson Elephant Singlepack Black 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24214012
ab € 8,50*
Ähnlich
Epson Elephant Singlepack Black 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24314012
ab € 14,15*
Ähnlich
Epson Elephant Singlepack Cyan 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24224010
ab € 8,59*
Ähnlich
Epson Elephant Singlepack Cyan 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24324010
ab € 14,29*
Ähnlich
Epson Elephant Singlepack Light Cyan 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24254010
ab € 8,73*
Ähnlich
Epson Elephant Singlepack Light Magenta 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24264010
ab € 8,55*
Ähnlich
Epson Elephant Singlepack Light Magenta 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24364012
ab € 14,39*
Ähnlich
Epson Elephant Singlepack Magenta 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24234010
ab € 8,58*
Ähnlich
Epson Elephant Singlepack Magenta 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24334010
ab € 14,34*
Ähnlich
Epson Elephant Singlepack Yellow 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24244010
ab € 8,56*
Ähnlich
Epson Elephant Singlepack Yellow 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24344010
ab € 14,19*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T24314010 schwarz 24XL
Ampertec
C13T24314010
ab € 10,72*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T24324010 cyan 24XL
Ampertec
C13T24324010
ab € 11,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen