Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 339-T243840 Herst.-Nr.: C13T24384011 EAN/GTIN: 8715946615158 |
| |
|
|  |  |
 | Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Standardgröße empfiehlt sich, wenn Sie die Austauschkosten gering halten möchten oder wenn Sie selten drucken. XL-Tintenpatronen eignen sich für Kunden mit großen Druckvolumen. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Epson Tinten sind speziell für den Einsatz in Druckern von Epson konzipiert und sorgen für ein scharfes Druckbild, wischfesten Text und Fotos, deren Farben auch nach Generationen noch lebendig sind. Original Epson Tinten werden unter strengen Qualitätssicherungsstandards hergestellt, damit Epson für Drucker, Tinten und Medien ein Höchstmaß an Qualität garantieren kann. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Volumen (ml) | 55.7 ml | Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 7 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original |  | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Magenta, Helle Magenta, Gelb |  | Markenkompatibilität | Epson |  | Versorgungstyp | Multipack |  | Kompatibilität | Expression Photo XP-960 Expression Photo XP-950 Expression Photo XP-860 Expression Photo XP-760 Expression Photo XP-55 Epson Expression Photo XP-850 Epson Expression Photo XP-750 |  | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |  | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 |  | Farbtintenpatronenanzahl | 5 |  | Volumen schwarze Tinte | 10 ml |  | Volumen Farbtinte | 8.7 ml |  | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute |  | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |  | OEM-Code | C13T24384011 |  | Ursprungsland | Indonesien | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 195 mm |  | Verpackungstiefe | 53 mm |  | Verpackungshöhe | 150 mm |  | Paketgewicht | 215 g | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, epson lasertoner, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
|  |  |
|  |  | Angebote (30) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 339 | |  | | 6 |  | pro Stück | € 4,15* | ab € 14,09334* | € 18,28334* |  |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,83* | € 20,85* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 20,32667* | € 24,855* |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,98167* | € 32,32167* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,25* | € 65,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 339 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 109,70004* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 339 |  | Versand: Lager 339 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|