Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake Polyfile A3 Transparent Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snopake Polyfile A3 Transparent Polypropylen (PP)
Snopake Polyfile A3 Transparent Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1556875
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     11174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe a3 kunststoff
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A3
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Höhe
355 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,208*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,628*
€ 5,50732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,528*
€ 5,38832
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,288*
€ 5,10272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,198*
€ 4,99562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,058*
€ 4,82902
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,208*
€ 3,81752
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
11154X
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.