Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Klemmschiene
>
Artikel
Durable Spine Bars A4, 6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-1557956
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
293103
EAN/GTIN:
5052461977969
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschiene din a4 rot
Ob für Präsentationen oder zur Archivierung: Oftmals ist ein schnelles und unkompliziertes Binden von ungelochten Unterlagen gefragt. DURABLE bietet vielseitige Bindelösungen für jede Situation. Klemmschienen mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern Länge 297 mm (DIN A4 ) Schenkellänge 13 mm Füllhöhe 6 mm Fassungsvermögen ca. 60 Blatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
60 Blätter
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
297 mm
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Heftmappenzubehör
Weitere Suchbegriffe:
klemmrücken a4
,
klemmrücken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Boxen (ab € 0,1886* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE EINBANDDECKEL A4, transparent
Durable
294319
ab € 21,00*
Zubehör
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, blau
Durable
291906
ab € 0,3148*
Zubehör
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
Durable
291919
ab € 0,3148*
Zubehör
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
Durable
292619
ab € 1,98*
Zubehör
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
Durable
293919
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen