Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Reißverschlusstasche
>
Artikel
Snopake 15299 Sammelmappe Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-1558318
Hersteller:
Snopake
Herst.-Nr.:
15299
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Gleitverschluss-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Ausrichtung
Landschaft
Maximale Kapazität
25 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Höhe
260 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Display-Bücher & Mappen
>
Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
Gleitverschlusstasche
,
Kleinkrambeutel
,
Reißverschluss-Tasche
,
Reißverschlusstasche
,
dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert
,
gleitverschluss-tasche a4
,
gleitverschluss tasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,24*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,83*
€ 35,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,36*
€ 33,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,24*
€ 25,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake 11160 Sammelmappe Polypropylen (PP) Grün A4
Snopake
11160
ab € 11,91*
Zubehör
Snopake 11355 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Pink, Violett, Türkis
Snopake
11355
ab € 0,85*
Zubehör
Snopake 12849 Aktenordner 350 Blätter Transparent Polypropylen (PP)
Snopake
12849
ab € 12,81*
Zubehör
Snopake 12861 Aktenordner 350 Blätter Transparent Polypropylen (PP)
Snopake
12861
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen