Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Sammelbox
>
Artikel
Snopake 12849 Aktenordner 350 Blätter Transparent Polypropylen (PP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-1558259
Hersteller:
Snopake
Herst.-Nr.:
12849
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
350 Blätter
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Unterlagensortierer & -aufbewahrung
>
Aktenordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Dokumentenbox
,
Sammelbox
,
sammelbox a4 sortiert
,
dokumentenbox a4
,
dokumentenbox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake 12861 Aktenordner 350 Blätter Transparent Polypropylen (PP)
Snopake
12861
ab € 14,35*
Zubehör
Snopake 12871 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent
Snopake
12871
ab € 23,25*
Zubehör
Snopake 15299 Sammelmappe Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Snopake
15299
ab € 21,24*
Zubehör
Snopake DocBox - Dark Blue, 35mm capacity Aktenordner Blau
Snopake
12858
ab € 14,36*
Zubehör
Snopake DocBox - Electra Assorted, 25mm capacity Aktenordner
Snopake
14832
ab € 64,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen