Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake Polyfile Classic Colours - A3 Classic Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Snopake Polyfile Classic Colours - A3 Classic Polypropylen (PP)
Snopake Polyfile Classic Colours - A3 Classic Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1558350
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     10742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A3
Material
Polypropylen (PP)
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Höhe
355 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,38*
€ 45,6722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,92*
€ 40,3648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
11154X
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.