Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake Polyfile Electra - Assorted Colour Packs - A4 Plus (foolscap) Electra Asst Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snopake Polyfile Electra - Assorted Colour Packs - A4 Plus (foolscap) Electra Asst Polypropylen (PP)
Snopake Polyfile Electra - Assorted Colour Packs - A4 Plus (foolscap) Electra Asst Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1558391
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     10088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Maximale Kapazität
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
11154X
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.