Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 221101D Schreibtischablage Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 221101D Schreibtischablage Polypropylen (PP) Blau
Exacompta 221101D Schreibtischablage Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7971896
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     221101D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 5 schübe offen
exacompta schubladenbox
schubladenbox
Die Serie Forever PP besteht aus recyceltem Polypropylen-Kunststoff (PP). Die Produkte sind mit dem Blauen Engel zertifiziert.
Die umweltfreundliche Serie ist bereits seit mehr als 10 Jahren auf dem Markt.
Das Material PP ist fest, wasserdicht und reißfest, also perfekt für einen intensiven und langen Gebrauch. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.
Mit 5 offenen Laden (Höhe: 38mm) für DIN A4-Formate. Mit den offenen Schubladen kann das Ablagegut ganz praktisch ohne Öffnen der Laden eingeschoben werden.
Optimale Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Interessantes Farbenspiel durch offene Rückwand, die das Licht eintreten lässt. Ansprechende Proportionen für den Schreibtisch. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Standardmedienformate
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
387 x 284 x 218 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
302041D
ab € 66,86*
Zubehör
Exacompta
309714D
ab € 31,30*
Zubehör
Exacompta
325041D
ab € 46,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.