Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz impressBIND A4 Karton Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz impressBIND A4 Karton Schwarz
Leitz impressBIND A4 Karton Schwarz
Artikel-Nr.:
     8465-LHCS-SW-C
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73930095
EAN/GTIN:
     4002432373529
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Premium Kartonmappe im Buchbindestil.

Merkmale:

- Stabiler 1,75 mm Karton für eine hochwertige Haptik
- Außenmaterial mit matt lackierter Leinenstruktur, um Fingerabdrücke zu vermeiden
- Säurefreie, weiße Papierausfütterung
- Fassungsvermögen 140 Blatt A4 (80 g/m² Papier)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
302 mm
Dicke
1.75 mm
Gewicht
240 g
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenlackierung
Matt
Maximale Kapazität
140 Blätter
Rückenbreite
14 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
25
pro Packung
€ 4,50*
ab € 25,04*
€ 34,01*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,77*
€ 36,50*
11 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 32,16*
€ 43,51*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 32,39*
€ 45,23*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,36*
€ 48,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,01*
€ 40,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,84*
€ 40,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,77*
€ 39,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,20*
€ 34,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73880000
ab € 375,84*
Zubehör
Leitz
73920095
ab € 3,034*
Zubehör
Leitz
73900035
ab € 24,99*
Zubehör
Leitz
73900028
ab € 25,08*
Zubehör
Leitz
73900001
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.