Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone HC Yellow 7k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone HC Yellow 7k
Epson Tintenpatrone HC Yellow 7k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1589898
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T617400
EAN/GTIN:
     8715946419497
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone Epson DURABrite High Capacity Yellow T6174 - wischfest und lichtbeständig, für perfekte Druckresultate, was immer Sie ausdrucken. Die Epson DURABrite Ultra-Technologie zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Pigmentpartikel von einer Harzschicht ummantelt ist. Dadurch ist diese Tinte wasser- und wischfest sowie lichtbeständig. Sie eignet sich für alle Papiere und sorgt für hervorragende und haltbare Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
B-510DN
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
100 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T617400
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.2 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T618100
ab € 65,39*
Ähnlich
Epson
C13T617100
ab € 45,99*
Ähnlich
Epson
C13T617200
ab € 58,80*
Ähnlich
Epson
C13T617300
ab € 58,19*
Ähnlich
Epson
C13T616100
ab € 38,78*
Ähnlich
Epson
C13T616200
ab € 46,55*
Ähnlich
Epson
C13T616400
ab € 46,99*
Ähnlich
Epson
C13T619000
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.