Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone SC Cyan 3.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone SC Cyan 3.5k
Epson Tintenpatrone SC Cyan 3.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7966812
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T616200
EAN/GTIN:
     8715946419510
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone Epson DURABrite Cyan T6162 - wischfest und lichtbeständig, für perfekte Druckresultate, was immer Sie ausdrucken. Die Epson DURABrite Ultra-Technologie zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Pigmentpartikel von einer Harzschicht ummantelt ist. Dadurch ist diese Tinte wasser- und wischfest sowie lichtbeständig. Sie eignet sich für alle Papiere und sorgt für hervorragende und haltbare Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
B-300 B-310N B-500DN B-510DN
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
53 ml
OEM-Code
C13T616200
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.195 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T618100
ab € 65,07*
Ähnlich
Epson
C13T617100
ab € 46,04*
Ähnlich
Epson
C13T617200
ab € 51,23*
Ähnlich
Epson
C13T617300
ab € 58,81*
Ähnlich
Epson
C13T617400
ab € 58,61*
Ähnlich
Epson
C13T616100
ab € 39,15*
Ähnlich
Epson
C13T616400
ab € 46,59*
Ähnlich
Epson
C13T619000
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.