Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone SC Magenta 3.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone SC Magenta 3.5k
Epson Tintenpatrone SC Magenta 3.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1589901
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T616300
EAN/GTIN:
     8715946419534
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone Epson DURABrite Magenta T6163 - wischfest und lichtbeständig, für perfekte Druckresultate, was immer Sie ausdrucken. Die Epson DURABrite Ultra-Technologie zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Pigmentpartikel von einer Harzschicht ummantelt ist. Dadurch ist diese Tinte wasser- und wischfest sowie lichtbeständig. Sie eignet sich für alle Papiere und sorgt für hervorragende und haltbare Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
B300/500DN
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
53 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T616300
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
0.18 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 53 Milliliter (ab € 0,95699* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Epson
C13T07114H10
ab € 19,64*
Sonstiges
Epson
C13T616200
ab € 46,21*
Sonstiges
Epson
C13T616400
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.