Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Monkey Tintenpatrone Magenta T0893 DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Monkey Tintenpatrone Magenta T0893 DURABrite Ultra Ink
Epson Monkey Tintenpatrone Magenta T0893 DURABrite Ultra Ink
Epson Monkey Tintenpatrone Magenta T0893 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1591642
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T08934010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ganz gleich was Sie drucken - mit der Epson DURABrite Ultra Ink erzielen Sie herausragende Ergebnisse auf nahezu jeder Papierart. Dank der revolutionären Pigmenttinte entstehen Ausdrucke, die absolut wisch- und wasserfest sind. Die spezielle Harzummantelung der Pigmente macht Ihre Fotos über Jahre lichtbeständig - für Erinnerungen, die ein Leben lang halten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
Epson Stylus S20/SX100/SX105/SX200/SX205/SX400/SX405, Stylus Office BX300F
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Indonesien
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T07114012
ab € 9,79*
Ähnlich
Epson
C13T07144011
ab € 9,69*
Ähnlich
Epson
C13T071240
ab € 9,77*
Ähnlich
Epson
C13T07114H10
ab € 19,75*
Ähnlich
Epson
C13T08954010
ab € 23,05*
Ähnlich
Epson
C13T089140
ab € 6,40*
Ähnlich
Epson
C13T089240
ab € 5,81*
Ähnlich
Epson
C13T089440
ab € 5,81*
Ähnlich
Epson
C13T07154012
ab € 38,93*
Ähnlich
Epson
C13T07134012
ab € 9,73*
Ähnlich
Ampertec
C13T07114010
ab € 7,22*
Ähnlich
Ampertec
C13T07124010
ab € 7,07*
Ähnlich
Ampertec
C13T07134010
ab € 7,00*
Ähnlich
Ampertec
C13T07144010
ab € 7,15*
Ähnlich
Ampertec
C13T08914010
ab € 4,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.