Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
Exacompta "Jura 160" Blau A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-15957278
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
340010E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2545 g
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Display-Bücher & Mappen
>
Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
ordnungsmappe karton blau
,
faltmappe
,
faltmappe pappe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,362*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,972*
€ 27,33668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,622*
€ 26,92018
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,582*
€ 25,68258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,282*
€ 24,13558
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,362*
€ 20,66078
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Jura 250 Karton Blau, Cremefarben, Grün, Pink, Gelb A4
Exacompta
339000E
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen