Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Jura 250 Karton Blau, Cremefarben, Grün, Pink, Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Jura 250 Karton Blau, Cremefarben, Grün, Pink, Gelb A4
Exacompta Jura 250 Karton Blau, Cremefarben, Grün, Pink, Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25404319
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     339000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau, Cremefarben, Grün, Pink, Gelb
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
200 Blätter
Mediengewicht
240 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
235000E
ab € 38,25*
Zubehör
Exacompta
235006E
ab € 29,62*
Zubehör
Exacompta
235004E
ab € 38,00*
Zubehör
Exacompta
235005E
ab € 29,84*
Zubehör
Exacompta
235003E
ab € 38,08*
Zubehör
Exacompta
235002E
ab € 29,65*
Zubehör
Exacompta
340010E
ab € 17,362*
Zubehör
Exacompta
340006E
ab € 86,46*
Zubehör
Exacompta
340002E
ab € 8,03*
Zubehör
Exacompta
340004E
ab € 8,10*
Zubehör
Exacompta
340008E
ab € 17,282*
Zubehör
Exacompta
340000E
ab € 9,41*
Zubehör
Exacompta
340007E
ab € 17,342*
Zubehör
Exacompta
340003E
ab € 8,02*
Zubehör
Exacompta
340012E
ab € 86,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.