Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-124208000 Herst.-Nr.: 20993500 EAN/GTIN: 7313469935008 |
| |
|
| | |
| Kassette mit 5.000 Heftklammern. Für die Verwendung mit dem Rapid Heftgerät 5050e. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Klammer-Kassetteneinheit | | Kapazität | 5000 Heftklammern | | Material | Galvanisiertes Stahl | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Heftkapazität | 50 Blätter | | Kompatibilität | 5050e | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 85 mm | | Verpackungstiefe | 88 mm | | Verpackungshöhe | 70 mm | | Paketgewicht | 370 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 27,76* | € 37,32* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 27,75* | € 37,34* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 29,27* | € 39,36* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 31,85* | € 42,82* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 31,98* | € 44,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00556* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|