Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43913808 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43913808 Drucker-Trommel Original
OKI 43913808 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1597392
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43913808
EAN/GTIN:
     5031713041542
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 20.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C710
Druckleistung
20000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
1308 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43363412
ab € 98,18*
Zubehör
OKI
43854903
ab € 119,28*
Zubehör
OKI
43913805
ab € 48,25*
Zubehör
OKI
43913806
ab € 84,46*
Zubehör
OKI
43913807
ab € 84,06*
Zubehör
OKI
44318607
ab € 110,34*
Zubehör
OKI
44318605
ab € 134,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.