Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43854903 Fixiereinheit 60000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43854903 Fixiereinheit 60000 Seiten
OKI 43854903 Fixiereinheit 60000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1597427
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43854903
EAN/GTIN:
     5031713041672
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit oki
Für bis zu 60.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1960 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Druckleistung
60000 Seiten
Kompatibilität
OKI C710
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43363412
ab € 99,06*
Zubehör
OKI
43913805
ab € 48,22*
Zubehör
OKI
43913806
ab € 84,48*
Zubehör
OKI
43913807
ab € 85,34*
Zubehör
OKI
43913808
ab € 105,41*
Zubehör
OKI
44318607
ab € 109,82*
Zubehör
OKI
44318605
ab € 138,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.