Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultimate Lithium Einwegbatterie AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Ultimate Lithium Einwegbatterie AA
Energizer Ultimate Lithium Einwegbatterie AA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16028392
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     634352
EAN/GTIN:
     7638900343526
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 144 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635078
ab € 8,15*
Ähnlich
Energizer
624654
ab € 4,03*
Ähnlich
Energizer
624661
ab € 4,04*
Ähnlich
Energizer
627439
ab € 4,07*
Ähnlich
Energizer
624670
ab € 4,08*
Ähnlich
Energizer
624652
ab € 4,03*
Ähnlich
Energizer
EN123P1
ab € 1,66*
Ähnlich
Energizer
638575
ab € 15,27*
Ähnlich
Energizer
628908
ab € 13,11*
Ähnlich
Energizer
622349
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.