Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Boss Mini Marker Blau, Grün, Pink


Menge:  Etuis  
Produktinformationen
STABILO Boss Mini Marker Blau, Grün, Pink
STABILO Boss Mini Marker Blau, Grün, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16469018
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/3-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Blau, Grün, Pink
Gehäusefarbe
Schwarz, Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
34 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Etuis
1 Etui enthält 3 Stück (ab € 0,95334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Etuis
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Etuis
€ 3,96*
€ 4,71
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,90*
€ 4,64
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,76*
€ 4,47
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 3,60*
€ 4,28
pro Etui
ab 200 Etuis
€ 3,50*
€ 4,17
pro Etui
ab 30000 Etuis
€ 2,86*
€ 3,40
pro Etui
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
07/3-11
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.