Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammern Klammer-Kassette 5050 5000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid Heftklammern Klammer-Kassette 5050 5000 Heftklammern
Rapid Heftklammern Klammer-Kassette 5050 5000 Heftklammern
Rapid Heftklammern Klammer-Kassette 5050 5000 Heftklammern
Rapid Heftklammern Klammer-Kassette 5050 5000 Heftklammern
Rapid Heftklammern Klammer-Kassette 5050 5000 Heftklammern
Rapid Heftklammern Klammer-Kassette 5050 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16470587
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20993501
EAN/GTIN:
     7313469935015
Suchbegriffe:
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Hefter-Kassette
Heftkassette
Rapid 5050e Heftklammerkassette
Kassette mit 5.000 Heftklammern. Für die Verwendung mit dem Rapid Heftgerät 5050e.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
5000 Heftklammern
Markenkompatibilität
Rapid
Heft-Zweck
Befestigung
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Heftkapazität
50 Blätter
Kompatibilität
Supreme 5050e
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20993500
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.