Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STA25007H Herst.-Nr.: 250 07-H EAN/GTIN: 4007817213926 |
| |
|
| | |
| - Feinmine für Papier und Zeichenkarton
- Hohe Bruchfestigkeit durch elastische Mine - Weich gleitende Mine, satter Abstrich - Einzigartiges Herstellverfahren ohne PVC und Weichmacher - Über 90% natürliche Rohstoffe - Passend für alle Druckbleistifte - Einfaches Nachfüllen durch "12 auf einen Streich" für viele STAEDTLER-Druckbleistifte - ISO-Farbcode - Dose mit 12 Minen
Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen | 12 Stück(e) | Merkmale | Härte | H | | Schreibfarben | Grau | | Anzahl | 12 | | Dicke | 0.7 mm | | Bruchsicheres Blei | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,46* | € 0,80* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,47* | € 0,81* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,48* | € 0,82* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,47* | € 0,84* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,49* | € 0,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|