Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Druckbleistift
>
Feinminen
>
Artikel
Pilot PL-7ENO B Bleimine
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-16471687
Hersteller:
Pilot
Herst.-Nr.:
3192091
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Weitere Informationen:
Merkmale
Härte
B
Anzahl
12
Dicke
0.7 mm
... >
Schreibinstrumente
>
Schreibgeräte-Nachfüller
>
Bleiminen
Weitere Suchbegriffe:
Feinminenstift
,
mechanischer Bleistift
,
Druckbleistift-Minen
,
Druckbleistiftmine
,
Fein-Minen
,
Feinminen
,
druckbleistift 0,7 mm pilot
,
druckbleistift minen
,
druckbleistift-minen 0,7mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,93167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,12004*
€ 20,37285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,71004*
€ 18,69495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,89008*
€ 17,7192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18004*
€ 13,30425
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot ENO G -HB Druckbleistift
Pilot
4902505477027
ab € 8,9532*
Ähnlich
Pilot PPL 2B - Begreen Druckbleistift
Pilot
4902505373626
ab € 0,41*
Ähnlich
Pilot PPL B - Begreen Druckbleistift
Pilot
4902505373619
ab € 0,41*
Ähnlich
Pilot PPL HB - Begreen Druckbleistift
Pilot
4902505373602
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen