Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Kugelschreiber
>
Einwegkugelschreiber
>
Artikel
STABILO pointball Schwarz, Blau, Grün, Rot, Türkis, Violett Clip-on-Einziehkugelschreiber
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-17282617
Hersteller:
STABILO
Herst.-Nr.:
6030/6
EAN/GTIN:
4006381437288
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
STABILO pointball
- Kugelschreiber aus 79 % recyceltem Kunststoff
- im Design des berühmten STABILO point 88 Fineliners
- spezielle Kugelschreiberpaste für besonders weiches, schnelles Schreiben
- rutschfeste Griffzone
- nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96081092
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
81 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Türkis, Violett
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Linienbreite
0.5 mm
Liniengröße
Medium
Clip-Material
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
... >
Schreibinstrumente
>
Stifte
>
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
,
Einweg-Kuli
,
Einwegkugelschreiber
,
Einwegkuli
,
Kugelschreiber
,
Kuli
,
Kugelschreiber-Set
,
druck-kugelschreiber rot stabilo
,
kugelschreiber set
,
kugelschreiber-set stabilo
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,52*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau
STABILO
2/041-02
ab € 0,59*
Zubehör
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, grün
STABILO
2/036-02
ab € 0,63*
Zubehör
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, rot
STABILO
2/040-02
ab € 0,66*
Zubehör
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, schwarz
STABILO
2/046-02
ab € 0,61*
Zubehör
Kugelschreibermine Ballpoint Refill 0,5 mm türkis und lila (je 5 Stück)
STABILO
2/0518-10
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen