Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 41000025 Aktenordner A4 PVC Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 41000025 Aktenordner A4 PVC Rot
Leitz 41000025 Aktenordner A4 PVC Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17651421
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41000025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: Sichthüllen, aktenhülle a4, aktenhülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,426*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,74*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 17,88*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.