Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -56756B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta -56756B
Varta -56756B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17706838
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56756 101 404
EAN/GTIN:
     4008496575466
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Komplettes Ni-MH Produktsortiment mit lang anhaltender Energie für alle Standard-Geräte. Einfache Rundzellen-Akkus entladen sich während der Lagerung und verlieren dadurch viel von ihrer Kapazität. Mit den VARTA Ready To Use Akkus konnte diese Problematik deutlich minimiert werden. Einmal aufgeladen weisen diese neuen Akkus auch nach 24 Monaten Lagerung noch 70% ihrer Kapazität auf. VARTA Ready To Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und können in allen gängigen Anwendungen eingesetzt werden. - Bereits vorgeladen mit "Ready To Use" Technologie für einen sofortigen Einsatz. - Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt. - Geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen. - Sehr geringe Selbstentladung.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
5.703.301.404
ab € 1,5725*
Zubehör
Varta
04001 101 402
ab € 1,17*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,46*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.