Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4x AAA 800mAh Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varta 4x AAA 800mAh Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta 4x AAA 800mAh Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18295004
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56783 101 404
EAN/GTIN:
     4008496772032
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • Speziell entwickelt, um dem Markt und den Anforderungen von Spielzeug-Anwendungen gerecht zu werden. - Hohe Kapazitäten und langanhaltender Spaß für energiehungriges Spielzeug. - Ready To Use Technologie, niedrige Selbstentladung, hohe Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer. - Passend für jedes batteriebetriebene elektronisches Spielzeug. - Inklusive Warnsymbol für Kinder, sowie verbesserter Kennzeichnung des Plus- und Minuspols.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,1175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 19,40*
Zubehör
Varta
5.703.301.404
ab € 1,6475*
Zubehör
Varta
04001 101 402
ab € 0,66*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.