Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CAB-TA-EU= Stromkabel Schwarz 2,5 m CEE7/7 C15-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CAB-TA-EU= Stromkabel Schwarz 2,5 m CEE7/7 C15-Koppler
Cisco CAB-TA-EU= Stromkabel Schwarz 2,5 m CEE7/7 C15-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17737397
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CAB-TA-EU=
EAN/GTIN:
     882658521942
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C15-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatibilität
Cisco Catalyst 3850
Weitere Suchbegriffe: netzstecker frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.