Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photoleitereinheit 100k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photoleitereinheit 100k
Epson Photoleitereinheit 100k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18034284
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051228
EAN/GTIN:
     8715946520872
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce AL-MX300DTNF - WorkForce AL-MX300DTN - WorkForce AL-MX300DNF - WorkForce AL-MX300DN - WorkForce AL-M300DTN - WorkForce AL-M300DT - WorkForce AL-M300DN - WorkForce AL-M300D</li></ul>
Druckleistung
100000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
2.48 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,80*
Ähnlich
Epson
C13S050691
ab € 142,40*
Ähnlich
Epson
C13S050690
ab € 73,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.