Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-C32026-10 Herst.-Nr.: C32026-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die weißen Premium Visitenkarten C32026-10 von AVERY ZWECKFORM im Format 85x54 mm garantieren exzellente Druckqualität durch die satinierte und ultraweiße Oberfläche speziell für Laser-Drucker. 100 Visitenkarten auf 10 Bogen. Die beidseitig bedruckbare Visitenkarte, mit einer Grammatur von 270 g/m², hat dank patentierter Quick&Clean™ Technologie absolut glatte Kanten. Auf der Rückseite der Visitenkarte finden zusätzliche Informationen wie Öffnungszeiten, Anfahrtsskizze oder Serviceleistungen Platz. Umweltfreundlich, FSC® zertifiziert, chlorfrei gebleicht. Gestalten und drucken Sie Ihre Visitenkarten schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Karten Vorlagen und Software-Lösungen von Avery®Design & Print - Professionelle Visitenkarten in Fotoqualität - Keine langen Lieferzeiten, Visitenkarten sofort verfügbar auch in kleinen Mengen - Absolut gatte Kanten ohne Perforation dank QUICK&CLEAN™ Technologie - Beidseitig bedruckbarer stabiler 270g Karton mit satinierter Oberfläche Weitere Informationen: Merkmale | Drucktechnologie | Laser | | Material | Papier | | Ausführung | Satin | | Doppelseitig | Ja | | Mediengewicht | 270 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 85 mm | | Höhe | 54 mm | Lieferumfang | Blätter pro Packung | 10 Blätter | | Karten pro Blatt | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,65* | € 11,43* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,73* | € 11,47* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,49* | € 12,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,41* | € 15,86* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,00* | € 17,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,0765* pro Karte) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|