Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tripod Star 61 Stativ 3 Bein(e) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Tripod Star 61 Stativ 3 Bein(e) Silber
Hama Tripod Star 61 Stativ 3 Bein(e) Silber
Hama Tripod Star 61 Stativ 3 Bein(e) Silber
Hama Tripod Star 61 Stativ 3 Bein(e) Silber
Hama Tripod Star 61 Stativ 3 Bein(e) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1814174
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004161
EAN/GTIN:
     4007249041616
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Highlights
- für Photo und Video.
- 3-Wegekopf mit Schnellkupplung.
- mit Kurbel zur stufenlosen Höheneinstellung der Mittelsäule.
- mit Gummifüßen.
- Profilstärke: 20 mm.
- Höhe zusamengeschoben: 60 cm.
- Höhe voll ausgezogen: 153 cm.
- belastbar bis 3,0 kg.
- Gewicht: 1220 g.
- inkl. Tasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1500 mm
Gewicht
1220 g
Merkmale
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Silber
Stativkopf
3D
Spezielle Eigenschaften
3kg (max.)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,63*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,61*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,83*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,24*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,32*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 58,18*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,38*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,40*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,19*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,34*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,79*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,79*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 51,15*
Ähnlich
Hama
00004291
ab € 64,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.