Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise ProCurve 3800-24G-2XG Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise ProCurve 3800-24G-2XG Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Hewlett Packard Enterprise ProCurve 3800-24G-2XG Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18233785
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9585-61101
EAN/GTIN:
     k.A.
Die HP 3800 Switch-Serie beinhaltet neun vollständig verwaltete Gigabit Ethernet-Switches, die mit 24 oder 48 Anschlüssen, mit oder ohne PoE+ und entweder mit SFP+- oder 10GBASE-T-Uplinks verfügbar sind. Die HP 3800 Switch-Serie nutzt die neueste HP ProVision ASIC Technologie und fördert aktuelle Hardwareneuerungen, sodass sie zu den branchenweit ausfallsichersten und energieeffizientesten Switches gehören. Die Meshed Stacking-Technologie ist in der HP 3800 Switch-Serie implementiert und bietet eine gehäuseähnliche Ausfallsicherheit in einem flexiblen, stapelbaren Formfaktor.

Softwaredefiniertes Networking
• OpenFlow: ist eine zentrale Technologie für softwaredefiniertes Networking, die die Trennung von Daten (Paketweiterleitung) und Steuerpfade (Routing-Entscheidung) ermöglicht

Quality of Service (QoS)
• Erweiterte, Klassifikatoren-basierte Servicequalität (QoS): klassifiziert Übertragungen mithilfe mehrerer Kriterien basierend auf Layer 2, 3 und 4 Informationen; wendet QoS-Richtlinien (z. B. Festlegen von Prioritätsstufe/Übertragungsgrenzwert) für bestimmte Übertragungen pro Port/pro VLAN an.

Management
• Einfache Port-Namen: erlaubt die Zuordnung beschreibender Namen für Ports

Konnektivität
• Jumbo-Frames: ermöglichen an Gigabit-Ethernet- und 10-Gigabit-Ethernet-Anschlüssen extrem leistungsstarke Remote-Backup- und Disaster-Recovery-Services

Leistung
• Auswählbare Warteschlangenkonfigurationen: ermöglicht die Steigerung der Leistung durch Auswahl der Anzahl von Warteschlangen und des zugehörigen Speicherpuffers, die den Anforderungen der Netzwerkanwendungen am besten entsprechen

Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit
• NonStop-Switching und -Routing: verbessert die Netzwerkverfügbarkeit und dadurch die Unterstützung von kritischen Anwendungen, wie z. B. für Unified Communication und Mobilität; der Datenverkehr wird während des Failover weiterhin weitergeleitet, wenn ein Element des Backup-Stacks die Rolle des Commander übernimmt

Layer-2-Switching
• GARP VLAN Registration Protocol: ermöglicht das automatische Erfassen und dynamische Zuordnen von VLANs
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server,DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
4096 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
467.4 mm
Tiefe
442.7 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
7170 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Wärmeableitung
434 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
127 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
65500 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
88 Gbit/s
Durchgang
65.4 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
2.8 µs
Wartezeit (10 Gbps)
1.9 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
18 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
10000
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Konsolen-Port
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.547,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.707,87*
€ 2.032,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,52*
€ 2.026,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,71*
€ 1.951,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,14*
€ 1.899,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,19*
€ 1.841,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
J9578A
ab € 148,85*
Zubehör
Aruba
J9579A
ab € 239,13*
Zubehör
Aruba
J9665A
ab € 130,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.