Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BN-1298680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl BN-1298680
Brennenstuhl BN-1298680
Brennenstuhl BN-1298680
Brennenstuhl BN-1298680
Brennenstuhl BN-1298680
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18290576
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1298680
EAN/GTIN:
     4007123249893
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Der Feuchtigkeits-Detector MD von Brennenstuhl besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es ermöglicht eine schnelle und einfache Bestimmung der Feuchtigkeit in verschiedenen Materialien und kann auch dank "Hold"-Funktion bei schlecht zugänglichen Stellen genutzt werden. Das Mesgerät schaltet sich 3 Minuten nach dem letzen Gebrauch automatisch ab und überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften:

- Anzeige über großes LCD-Display (in Prozent, Auflösung 0,1%) sowie akustisch (abschaltbar)
- Messbereich von 5 - 50% für Holz, bei Baustoffen 1,5 - 33%
- Mit seperatem Batteriefach für 9 V Block
- Inklusive Batterie-Unterspannungsanzeige
- Mit Schutzkappe
- Im Blister verpackt
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektierbare Materialien
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
160 g
Akku/Batterie
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
3 min
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitsmesser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.