Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Bildtrommel, 30000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Bildtrommel, 30000 Seiten
DELL Bildtrommel, 30000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1829257
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10338
EAN/GTIN:
     884116004233
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Trommel von Dell™ wurde speziell für den Dell-Farblaserdrucker 2230d / 2330d/dn / 2350d/dn / 3330dn / 3335dn entwickelt. Die Bildtrommel sorgt für die Aufbringung des Toners auf der Seite. Mit einer Trommel können etwa 30.000 Seiten. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

- Produkttyp : Drucktrommelkassette
- Druckertechnologie : Laser
- Druckvolumen : 30.000 Seiten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
Dell 2330d, 2330dn, 2350d, 2350dn, 3330dn, 3333dn, 3335dn
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
593-10504
ab € 204,83*
Zubehör
Dell
593-10241
ab € 69,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.