| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3332156 Herst.-Nr.: 593-10504 EAN/GTIN: 5397063053889 |
| |
|
| | |
| Die Trommel von Dell™ wurde speziell für den Dell-Farblaserdrucker 1235cn entwickelt. Die Bildtrommel sorgt für die Aufbringung des Toners auf der Seite. Mit einer Trommel können etwa 24.000 Seiten. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
- Produkttyp : Drucktrommelkassette - Druckertechnologie : Laser - Druckvolumen : 24.000 Seiten Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Kompatibilität | Dell 1235cn | | Druckleistung | 24000 Seiten | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Dell, Entwicklereinheit Dell, Fotoeinheit Dell, Fotoleiter Dell, Photoleiter Dell, Trommeleinheit Dell, dell bildtrommel, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |