Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 30004 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 30004 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 50 W
Goobay 30004 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 50 W
Goobay 30004 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 50 W
Goobay 30004 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 50 W
Goobay 30004 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19344729
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     30004
EAN/GTIN:
     4040849300042
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Orange, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Zertifizierung
CE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Energie
Leistung
50 W
Eingangsspannung
200 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Schutzart
II
Ausgangsstrom
4.2 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Breite
58 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
179 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.