Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 30010023 Sammelmappe Polypropylen (PP) Metallisch, Pink A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 30010023 Sammelmappe Polypropylen (PP) Metallisch, Pink A4
Leitz 30010023 Sammelmappe Polypropylen (PP) Metallisch, Pink A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19345740
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30010023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Schnell-Hefter
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Metallisch, Pink
Maximale Kapazität
250 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 6,23*
Zubehör
Leitz
39820023
ab € 1,7259*
Zubehör
Leitz
60490023
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.