Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Black Toner f/ MC860 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI Black Toner f/ MC860 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI Black Toner f/ MC860 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1938340
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44059212
EAN/GTIN:
     5031713043669
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Schwarz toner für MC860
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED-Druck
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
MC860
Schwarztoner Seitenleistung
9500 Seiten
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
388 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44059209
ab € 180,35*
Zubehör
OKI
44059210
ab € 176,09*
Zubehör
OKI
44059211
ab € 177,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.