Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

OKI 44059209 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 44059209 Tonerkartusche Original Gelb
OKI 44059209 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1938341
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44059209
EAN/GTIN:
     5031713043638
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Gelb toner für MC860
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED-Druck
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
MC860
Farbtoner-Seitenleistung
10000 Seiten
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
388 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
680 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44059210
ab € 177,96*
Zubehör
OKI
44059211
ab € 179,71*
Zubehör
OKI
44059212
ab € 76,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.