Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39500025 Aktenordner Karton Rot A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 39500025 Aktenordner Karton Rot A4
Leitz 39500025 Aktenordner Karton Rot A4
Artikel-Nr.:
     505-80395025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39500025
EAN/GTIN:
     4002432354030
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Fenster-Mappe
Fenstermappe
Sicht-Mappe
Zur Aufbewahrung und Zusammenführung von Vorgängen. Als Umlauf und Korrespondenzmappe geeignet. - Oberteil mit beschriftbarem Druckraster und Sichtfenster aus Pergamin - Obere und rechte Seite offen - Aus recyceltem Manila-Karton 160 g/m² - Für Format A4
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Porträt
Sichtfenster
Ja
Recycling papier
Ja
Contains recyclable materials
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
20 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,22*
€ 0,32*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,42*
10 Tage
188
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,21*
€ 0,45*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,19*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39500015
ab € 0,21*
Ähnlich
Leitz
39500030
ab € 0,21*
Ähnlich
Leitz
39500050
ab € 0,21*
Ähnlich
Leitz
39500099
ab € 24,01*
Ähnlich
Leitz
39500001
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.