Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB992TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB992TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Icy Dock MB992TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Icy Dock MB992TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Icy Dock MB992TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Icy Dock MB992TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Icy Dock MB992TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19387072
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB992TRAY-B
EAN/GTIN:
     4711132869002
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
wechselrahmen (it)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall
Hot-Swap
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
117.4 mm
Höhe
11.5 mm
Gewicht
51.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.