Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power DR9689 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power DR9689 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh
2-Power DR9689 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19881713
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     DR9689
EAN/GTIN:
     5055190114193
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
44 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Zweck
Camcorder
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
6.7 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.