Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5800-791 Kameraobjektiv IP-Kamera Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5800-791 Kameraobjektiv IP-Kamera Teleobjektiv Schwarz
Axis 5800-791 Kameraobjektiv IP-Kamera Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20323267
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5800-791
EAN/GTIN:
     7331021007017
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kamerahalter
Kamerahalterung
Die fest ausgerichteten Netzwerk-Kameras von Axis besitzen sorgfältig ausgewählte Objektive mit bestmöglicher Leistung und Haltbarkeit. Die große Auswahl an Objektiven mit CS-Anschluss erfüllt die verschiedensten Überwachungsvorgaben an zum Beispiel Auflösung, Brennweite und Blendenöffnung. Entscheidend für die Leistung der Kamera ist die optimale Abstimmung von Objektiv, Kamerasensor und Mechanik. Die Kameras von Axis mit CS-Anschluss sind geprüft und zugelassen. Sie erweitern flexibel Ihre Überwachungsmöglichkeiten und liefern Aufnahmen in höchster Qualität. Zum Angebot an CS-Anschlüssen zählen Objektive mit i-CS, P-Blende und DC-Blende mit Weitwinkel mit Reduzierung der Tonnenverzeichnung bis hin zu Teleobjektiven.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
AXIS P1353/-E, AXIS P1354/-E, AXIS Q1602/-E, AXIS Q1604/-E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
IP-Kamera
Objektivtyp
Teleobjektiv
Objektivanschluss
CS-Halterung
Brennweitenbereich
12.5 - 50 mm
Größe des Bildsensors
1/3 "
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
46 mm
Länge (mm)
58 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.