Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Color Laser Paper A3w - 5 x 250Sh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Color Laser Paper A3w - 5 x 250Sh
Epson Color Laser Paper A3w - 5 x 250Sh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20572
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041217
EAN/GTIN:
     0010343816725
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Das EPSON Colour Laser Papier maximiert die anspruchsvolle Druckqualität der EPSON Colour Laserdrucker. Die seidenglänzende weiße Oberfläche garantiert eine einheitliche Tonerverteilung zur Optimierung der Farbechtheit, Genauigkeit und Schärfe und ist ideal geeignet, um Farbberichte, Newsletters, Poster und Full-Bleed-Laserproofs zu erstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
333 mm
Verpackungstiefe
458 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
15820 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laserdrucken
Papiergröße
A3+ (330x483 mm)
Oberflächentyp
Glanz
Blätter pro Packung
1250 Blätter
Mediengewicht
82 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.